pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX13006.01 PINA: LED 12W 3000K 30D BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833072627

Codice prodotto

NOX13006.01

Cod. produttore

13006.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

138 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.