NOVALUX SPA - NOX12121.01 LUCKY EVO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione
Numero di conduttori - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833069474
Codice prodotto
NOX12121.01
Cod. produttore
12121.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore per sospensione
Numero di conduttori:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
1.5 mm²
Kit di alimentazione per sospensione. Dimensione 3000mm. Cavo 3x1.5 mm². Materiali: rosone in acciaio verniciato, cavo di alimentazione con guaina trasparente.