pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX12120.01 LUCKY EVO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8026833069450

Codice prodotto

NOX12120.01

Cod. produttore

12120.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

3

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

1.5 mm²

Kit di alimentazione per sospensione. Rosone in acciaio verniciato, cavo di alimentazione con guaina trasparente 3x1,5 mm².