NOVALUX SPA - NOX11816.01 SLIM TND: 20W 3K CRI90 220-240V D=230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Colore del corpo - Bianco 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
- Regolabile - Non regolabile 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833090461
Codice prodotto
NOX11816.01
Cod. produttore
11816.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2300 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no





