pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX11814.01 SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX11814.01 SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833080813

Codice prodotto

NOX11814.01

Cod. produttore

11814.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

2 mm

Trasparente:

no

Diametro:

280 mm

Anello adattatore per faretto per installazione in foro da incasso 240-250 mm, con molle.