pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX11806.01 SLIM QDR: 20W 3K 220-240V L=230

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2050 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833073082

Codice prodotto

NOX11806.01

Cod. produttore

11806.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2050 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza di incasso:

215 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

230 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

215 mm

Lunghezza:

230 mm

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Slim apparecchio quadrato LED 230mm completo di molle in acciaio per il fissaggio. Alimentatore elettronico incluso 3000K. Per installazione ad incasso in controsoffitto. Materiali: Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Cablaggio: Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60 Hz. Alimentatore da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido e da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Conformità: Rischio fotobiologico: Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21); CEI EN 60598-2-2 (CEI 34-31); CEI EN 62031 (34-118). Flusso dell'apparecchio (Ta=25°C): 1800 lm. Tolleranza di colore (Mac Adam): <4. LED: Ta=25°C vita utile 35.000h L80. SMD LED 20W 3000K. Flusso: 2050 lm (Tc=25°C). Tonalità: bianco / white CRI: >80. Lampada fornita.