pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833070739

Codice prodotto

NOX11801.01

Cod. produttore

11801.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

230 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Slim 230 tondo con alimentatore elettronico incluso,installazione ad incasso in controsoffitto.Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco,schermo diffusore in policarbonato opale, molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico.Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz incluso, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido. Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.