NOVALUX SPA - NOX114202.32 CAOS ORIZZONTALE: 1400X400 LIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Verde
Lunghezza - 1400 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833151094
Codice prodotto
NOX114202.32
Cod. produttore
114202.32
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
400 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
CAOS: Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione, versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l?alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.




