NOVALUX SPA - NOX114002.00 SELMA M: SFERA IN VETRO D.350MM L.335MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Altri
Materiale - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8026833150943
Codice prodotto
NOX114002.00
Cod. produttore
114002.00
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
350 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
345 mm



