pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113902.00 PATTY M: GOCCIA IN VETRO D.220MM L.380MM

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833152213

Codice prodotto

NOX113902.00

Cod. produttore

113902.00

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diametro:

220 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

380 mm

PATTY Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente, con calotta superiore in acciaio verniciato a polvere nero. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.