pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113804.02 OPTIX: CASSAFORMA 2X CON MOLLE NER

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 8...8 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149886

Codice prodotto

NOX113804.02

Cod. produttore

113804.02

Produttore

NOX

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

25 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

5 mm

Lunghezza di incasso:

237 mm

OPTIX Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all?interno dell?apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabileda ordinare a parte