NOVALUX SPA - NOX113639.99 BACKLIT: KIT ANTICADUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153586
Codice prodotto
NOX113639.99
Cod. produttore
113639.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: KIT ANTICADUTA


