pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113632.01 PANEL PERF: 120X30 MAX34W 3K/4K C90 S/AL

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153371

Codice prodotto

NOX113632.01

Cod. produttore

113632.01

Produttore

NOX

PANEL PERFORMANCE Pannello LED con cornice in lega di alluminio e corpo in acciaio verniciato a polvere di colore bianco. Sorgenti LED lineari CRI>90, CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K e 4000K. Schermo rifrattore esterno in tecnopolimero microprismatizzato trasparente UGR<19 ad alta trasmittanza, film diffusore opale e lenti wide light interne, per il controllo dell?emissione luminosa. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le installazioni ad incasso su cartongesso, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore da ordinare a parte, con collegamento ad innesto rapido: disponibile alimentatore ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell?apparecchio (default 1000mA), oppure alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.