NOVALUX SPA - NOX113609.99 BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833148438
Codice prodotto
NOX113609.99
Cod. produttore
113609.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
50 mm
Trasparente:
no
BACKLIT: Backlit LED panels are an alternative solution to their edgelit counterparts. LEDs placed on the back of the panel emit light directly downward, allowing for reduced brightness dispersion. The technology of the Backlit panels presented by Novalux allows for maintaining a reduced panel thickness while achieving perfect uniformity on the diffuser, with a low glare coefficient. This makes them suitable for highly diverse environments, including those requiring a UGR<19 value.