NOVALUX SPA - NOX113604.01 BACKLIT: 600X600 32W DA/PU 4K C/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833144454
Codice prodotto
NOX113604.01
Cod. produttore
113604.01
Produttore
NOX
BACKLIT: I pannelli LED Backlit sono una soluzione alternativa alle loro controparti edgelit. I LED collocati sul retro del pannello emettono la luce direttamente verso il basso, consentendo una ridotta dispersione di luminosità. La tecnologia dei pannelli Backlit presentati da Novalux permette di mantenere un ridotto spessore del pannello e al contempo ottenere una perfetta uniformità sul diffusore, con basso coefficiente di abbagliamento. Ciò li rende adatti ad ambienti molto eterogenei, inclusi ambienti in cui è richiesto un valore UGR<19.