pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113603.01 BACKLIT: 600X600 32W DA/PU 3K C/AL

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144447

Codice prodotto

NOX113603.01

Cod. produttore

113603.01

Produttore

NOX

BACKLIT: I pannelli LED Backlit sono una soluzione alternativa alle loro controparti edgelit. I LED collocati sul retro del pannello emettono la luce direttamente verso il basso, consentendo una ridotta dispersione di luminosità. La tecnologia dei pannelli Backlit presentati da Novalux permette di mantenere un ridotto spessore del pannello e al contempo ottenere una perfetta uniformità sul diffusore, con basso coefficiente di abbagliamento. Ciò li rende adatti ad ambienti molto eterogenei, inclusi ambienti in cui è richiesto un valore UGR<19.