NOVALUX SPA - NOX113338.99 HERO MB: ELETTR ON/OFF 1908 D3 I1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori - 5
Colore - Alluminio
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149732
Codice prodotto
NOX113338.99
Cod. produttore
113338.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori:
5
Colore:
Alluminio
Sezione nominale:
1.5 mm²
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l?alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.



