pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113335.20 HERO MB: COPPIA DI TESTATE CA

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113335.20 HERO MB: COPPIA DI TESTATE CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833146205

Codice prodotto

NOX113335.20

Cod. produttore

113335.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

10 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

72 mm

Trasparente:

no

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante