pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113329.01 HERO MB: SCH.CIECO L 636MM BI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113329.01 HERO MB: SCH.CIECO L 636MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 636 mm

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145949

Codice prodotto

NOX113329.01

Cod. produttore

113329.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

636 mm

Larghezza:

32 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante