pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113321.99 HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 3K

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 3490...3490 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145680

Codice prodotto

NOX113321.99

Cod. produttore

113321.99

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

3490...3490 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

24...24 V

Tensione della lampada:

60...60 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Rosso/bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

18 mm

Corrente d’esercizio:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

15 mm

Lunghezza:

1908 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

HERO MINI B: Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.