NOVALUX SPA - NOX113317.99 HERO MB: MOD.LED IND 18W 1272 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 2700 K
Potenza della lampada - 21...21 W
Flusso luminoso - 1989...1989 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145642
Codice prodotto
NOX113317.99
Cod. produttore
113317.99
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
2700 K
Potenza della lampada:
21...21 W
Flusso luminoso:
1989...1989 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione di esercizio:
24...24 V
Tensione della lampada:
60...60 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Rosso/bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
18 mm
Corrente d’esercizio:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
15 mm
Lunghezza:
1272 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h




