NOVALUX SPA - NOX113301.20 HERO MB: CORPO 636 CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 636 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145413
Codice prodotto
NOX113301.20
Cod. produttore
113301.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
636 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
72 mm
Trasparente:
no
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante



