NOVALUX SPA - NOX113250.99 HERO M: ELETTR DA/P 1908 D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori - 5
Colore - Alluminio
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149657
Codice prodotto
NOX113250.99
Cod. produttore
113250.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori:
5
Colore:
Alluminio
Sezione nominale:
1.5 mm²
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l?alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.



