NOVALUX SPA - NOX113244.02 HERO M: MOD.M/O 34W L 1272MM 4K NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 34...34 W
Flusso luminoso - 3786...3786 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149381
Codice prodotto
NOX113244.02
Cod. produttore
113244.02
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
34...34 W
Flusso luminoso:
3786...3786 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tensione di esercizio:
24...24 V
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
24.2...24.2 V
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Numero di LED:
48
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
30 mm
Corrente d’esercizio:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
24 mm
Lunghezza:
1272 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no




