NOVALUX SPA - NOX113241.99 HERO M: KIT GIUNZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 31 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145376
Codice prodotto
NOX113241.99
Cod. produttore
113241.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
31 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
35 mm
Trasparente:
no
HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.