NOVALUX SPA - NOX113240.99 ciascun profilo.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145369
Codice prodotto
NOX113240.99
Cod. produttore
113240.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
41 mm
Trasparente:
no
Diametro:
16 mm
HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.


