NOVALUX SPA - NOX113239.02 HERO M: COPPIA DI TESTATE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145338
Codice prodotto
NOX113239.02
Cod. produttore
113239.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
10 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.


