pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113239.01 HERO M: COPPIA DI TESTATE BI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113239.01 HERO M: COPPIA DI TESTATE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145321

Codice prodotto

NOX113239.01

Cod. produttore

113239.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

10 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.