pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113237.02 HERO M: KIT ANG.120 AD L NE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113237.02 HERO M: KIT ANG.120 AD L NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145253

Codice prodotto

NOX113237.02

Cod. produttore

113237.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.