NOVALUX SPA - NOX113236.01 HERO M: KIT ANG.90 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145208
Codice prodotto
NOX113236.01
Cod. produttore
113236.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.