pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113232.99 HERO M: SCH.OPALE L5850MM

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113232.99 HERO M: SCH.OPALE L5850MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 180 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145079

Codice prodotto

NOX113232.99

Cod. produttore

113232.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

180 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

5850 mm

Larghezza:

18 mm

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

5 mm

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.