NOVALUX SPA - NOX113230.99 HERO M: SCH.OPALE L1272MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 180 °
Colore - Bianco
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145055
Codice prodotto
NOX113230.99
Cod. produttore
113230.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1271.5 mm
Larghezza:
18 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
5 mm