pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113212.02 HERO M: MOD.M/O 17W L 636MM 3K NE

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 1798...1798 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144690

Codice prodotto

NOX113212.02

Cod. produttore

113212.02

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

1798...1798 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

24...24 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

24.2...24.2 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Collegamento:

Altri

Necessario dispositivo di comando esterno:

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

29 mm

Corrente d’esercizio:

700...700 mA

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

1272 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.