pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113202.21 HERO M: CORPO L1272MM CP

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 1272 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144539

Codice prodotto

NOX113202.21

Cod. produttore

113202.21

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

1272 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.