NOVALUX SPA - NOX113202.01 HERO M: CORPO L1272MM BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1272 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833144522
Codice prodotto
NOX113202.01
Cod. produttore
113202.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1272 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.