pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113201.20 HERO M: CORPO L 636MM CA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 636 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144546

Codice prodotto

NOX113201.20

Cod. produttore

113201.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

636 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.