NOVALUX SPA - NOX113201.02 HERO M: CORPO L 636MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 636 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833144515
Codice prodotto
NOX113201.02
Cod. produttore
113201.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
636 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.