NOVALUX SPA - NOX112921.01 RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833150196
Codice prodotto
NOX112921.01
Cod. produttore
112921.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
Diametro:
17 mm
BRIDGE SYSTEM: FISSAGGIO CAVO (5 pz) In acciaio verniciato o in ottone massicio. Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.


