NOVALUX SPA - NOX112913.02 ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori - 2
Colore - Nero
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833150011
Codice prodotto
NOX112913.02
Cod. produttore
112913.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori:
2
Colore:
Nero
Sezione nominale:
0.75 mm²
ROSONI BRIDGE SYSTEM Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o pi? apparecchi BRIDGE SYSTEM


