NOVALUX SPA - NOX112909.01 CORPO X SPOT HONEY BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8026833143228
Codice prodotto
NOX112909.01
Cod. produttore
112909.01
Produttore
NOX
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
55 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm