NOVALUX SPA - NOX112905.01 ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tige per sospensione
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833143068
Codice prodotto
NOX112905.01
Cod. produttore
112905.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Tige per sospensione
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
75 mm
Trasparente:
no
Diametro:
55 mm
COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.


