NOVALUX SPA - NOX112904.99 DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT OS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 180 °
Colore - Bianco
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833143051
Codice prodotto
NOX112904.99
Cod. produttore
112904.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
55 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
10 mm