pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112228.20 DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAF

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112228.20 DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 68 mm

  • Larghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141484

Codice prodotto

NOX112228.20

Cod. produttore

112228.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

68 mm

Larghezza:

12 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.