NOVALUX SPA - NOX112226.02 DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141392
Codice prodotto
NOX112226.02
Cod. produttore
112226.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
Diametro:
40 mm
DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.