NOVALUX SPA - NOX112224.02 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 15.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141316
Codice prodotto
NOX112224.02
Cod. produttore
112224.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
15.5 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.


