pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112224.01 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112224.01 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 18 mm

  • Larghezza - 15.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141309

Codice prodotto

NOX112224.01

Cod. produttore

112224.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

15.5 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.