pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112211.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W L.498MM

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112211.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W L.498MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 6.6...6.6 W

  • Flusso luminoso - 978...978 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141170

Codice prodotto

NOX112211.99

Cod. produttore

112211.99

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

6.6...6.6 W

Flusso luminoso:

978...978 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tensione di esercizio:

48...48 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

48...48 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

Numero di LED:

96

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

498 mm

Flessibile:

no

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.