NOVALUX SPA - NOX112209.99 DOMYNOS PS: PCB 2.7K 48V 6.6W L.498MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 2700 K
Potenza della lampada - 6.6...6.6 W
Flusso luminoso - 861...861 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140746
Codice prodotto
NOX112209.99
Cod. produttore
112209.99
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
2700 K
Potenza della lampada:
6.6...6.6 W
Flusso luminoso:
861...861 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione di esercizio:
48...48 V
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
48...48 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Numero di LED:
96
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
498 mm
Flessibile:
no
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no