NOVALUX SPA - NOX112202.20 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=996 CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 996 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140487
Codice prodotto
NOX112202.20
Cod. produttore
112202.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
996 mm
Larghezza:
15 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.




