pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111805.01 COLLINS PL: PLAFONE D. 40 GU10 L=200 BI

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833142238

Codice prodotto

NOX111805.01

Cod. produttore

111805.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

220...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

40 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Trattamento superficie (corpo):

Verniciatura a polveri

Con fessure d'areazione:

no

Numero di poli:

2

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

COLLINS PL: Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 00, 00 e 1000mm.